Pipelife - 25mm klammer, UV stabilisert svart - 1196901413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 25...25 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712603009701
Elnummer
1214030
Leverandørens varenummer
1196901413
Typebeskrivelse
1214030
For rørdiameter:
25...25 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Maks antall rør:
1
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
UV stabilisert rørklammer for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.


