Pipelife - 300 mm rød PE kabeldekkplate NB med not og fjær, 1,2 m - 70009276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Lengde - 1200 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264329
Elnummer
2835505
Leverandørens varenummer
70009276
Typebeskrivelse
2835505
Bredde:
300 mm
Lengde:
1200 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Kabeldekkplater


