Pipelife - 300x6 mm røde PE kabeldekkplate kveil, NB, 25 m - 70009270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Flat
Bredde - 300 mm
Lengde - 25000 mm
Høyde - 6 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264268
Elnummer
2835572
Leverandørens varenummer
70009270
Typebeskrivelse
2835572
Form:
Flat
Bredde:
300 mm
Lengde:
25000 mm
Høyde:
6 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Farge:
Rød
Med preging/merking:
nei
Kabeldekkplater