Pipelife - 32 mm 90', halogenfrie normalbend, grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 32 mm
Modell / utførelse - Stikk
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459113993
Elnummer
1214203
Leverandørens varenummer
490432
Typebeskrivelse
1214203
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
For nominell rørdiameter
32 mm
Modell / utførelse
Stikk
Farge
Grå
Materialkvalitet
Polyolefin
Overflatekvalitet
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Diameter
32 mm
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Fleksibel
Nei
Bøyevinkel
90 °
Halogenfrie normalbend