Pipelife - 32 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lysegrå farge, rød innvendig - 70021458

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lysegrå farge, rød innvendig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Ytre diameter - 32 mm

  • Farge - Andre

  • Med muffe - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459438591

Elnummer

1214285

Leverandørens varenummer

70021458

Typebeskrivelse

1214285

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Ytre diameter:

32 mm

Farge:

Andre

Med muffe:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Halogenfrie glatte el-rør 750N