Pipelife - 32 mm PVC korrugerte el-rør, 25 m bunt (k-rør) - 70005354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Trykkfasthet - 750 N
Emballasje og betingelser
25 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459172631
Elnummer
1211427
Leverandørens varenummer
70005354
Typebeskrivelse
Plastrør korrugerte
Nominell diameter:
32 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
24 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
32 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


