Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 32 mm Rørklammer uten plugg grå - 522032

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32 mm Rørklammer uten plugg grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 32...32 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Skruehull

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459249760

Elnummer

1214265

Leverandørens varenummer

522032

Typebeskrivelse

1214265

For rørdiameter:

32...32 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

nei

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Grå

32 mm Rørklammer u/plugg grå for glatte og korrugerte el rør