Pipelife - 32mm - 3m UV stabilisert glatte PVC el-rør, 750N, svart - 1196113300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 27,6 mm
Ytre diameter - 32 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8712603008971
Elnummer
1214019
Leverandørens varenummer
1196113300
Typebeskrivelse
1214019
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
27,6 mm
Ytre diameter:
32 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3, 750 N)
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei
RAL-nummer:
9005


