Utgått

Pipelife - 32mm 50m PE100 RC SDR11 glatte rør i kveil, sort m/blå stripe - 70006446

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32mm 50m PE100 RC SDR11 glatte rør i kveil, sort m/blå stripe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459193025

Elnummer

2836147

Leverandørens varenummer

70006446

Typebeskrivelse

2836147

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

26 mm

Ytre diameter:

32 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

PE100RC SN64 glatte rør i kveil, sort m/blå stripe. For bruk som kabelbeskyttelse ved åpen forlegning eller kryssing av myr og vann.