Pipelife - 32mm 50m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel". - 70020739

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 32mm 50m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel".

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

26 mm

Ytre diameter:

32 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Farge innvendig:

Svart

Trykkfasthet iflg EN61386-24:

Typ 750

SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter og hvor kabel må legges over bakkenivå.
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.

Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør
32 og 50mm leveres på kveil, mens 75, 110 og 160mm leveres som 6meters lengder.
Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20grader celsius.