Pipelife - 32mm klammer, UV stabilisert svart - 1196901414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 32...32 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712603009718
Elnummer
1214031
Leverandørens varenummer
1196901414
Typebeskrivelse
1214031
For rørdiameter:
32...32 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Maks antall rør:
1
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
UV stabilisert rørklammer for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.


