Pipelife - 40 mm halogenfri, glatte el-rør, 3 m, grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 35,8 mm
Ytre diameter - 40 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459139399
Elnummer
1214214
Leverandørens varenummer
470043
Typebeskrivelse
1214214
Materiale
Polyolefin
Bøyekarakteristikk
Stiv
Indre diameter
35,8 mm
Ytre diameter
40 mm
Farge
Grå
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Innfelt montasje
Ja
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
-25...105 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
RAL-nummer
7035
Halogenfrie glatte el-rør 750N