Pipelife - 40 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lys gråhvit farge, blå innvendig. - 470058

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 40 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lys gråhvit farge, blå innvendig.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 35,8 mm

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459172570

Elnummer

1214220

Leverandørens varenummer

470058

Typebeskrivelse

1214220

Materiale:

Polyolefin

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

35,8 mm

Ytre diameter:

40 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

RAL-nummer:

9003

Halogenfrie glatte el-rør 320N