Pipelife - 40 mm halogenfrie, korrugerte el-rør, 25 m, grå - 501040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Trykkfasthet - 750 N
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4022462064372
Elnummer
1214244
Leverandørens varenummer
501040
Typebeskrivelse
1214244
Nominell diameter:
40 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
31,5 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
40 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


