Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 40 mm Poly Plug rørplugg, kon - 2860254

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 40 mm Poly Plug rørplugg, kon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459658968

Elnummer

2860254

Leverandørens varenummer

2860254

Typebeskrivelse

2860254

Poly Plug er en rask og fleksibel tetteplugg for å forhindre at støv, sand og grus kommer inn i rørene. Pluggen er tiltenkt som en midlertidig løsning under anleggsperioden. Med sin koniske utforming er den laget for å passe flere rørtyper med forskjellige veggtykkelser, både i spiss og muffeende. Poly Plug har et øye hvor man kan feste trekkesnoren inntil kabeltrekking starter. Poly Plug passer rør med indre diameter fra 19 mm opp til 210 mm.