Pipelife - 40 mm PP Smartline dobbelmuffe, gråhvit. For glatte og korrugerte rør. - 70000572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Modell / utførelse - 1-parts
Nominell diameter tilkobling 1 - 1 1/2" (40)
Tilkobling 1 - Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459141033
Elnummer
2835565
Leverandørens varenummer
70000572
Typebeskrivelse
2835565
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Modell / utførelse:
1-parts
Nominell diameter tilkobling 1:
1 1/2" (40)
Tilkobling 1:
Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Material tilkobling 2:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse tilkobling 2:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 2:
Ubehandlet
Form:
Rett
Overgang (Redus):
nei
Eksentrisk:
nei
Systemorientert:
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
40 mm
Godstykkelse, tilkobling 1:
8 mm
Nominell diameter tilkobling 2:
1 1/2" (40)
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
40 mm
Godstykkelse, tilkobling 2:
8 mm
Tilkobling 2:
Andre
Hovedfarge rørdel:
Andre
Tetningsmateriale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Med innvending stoppkant:
Ja
Lengde:
80 mm
Lengde på tilkobling 1:
39 mm
Byggelengde, tilkobling 1:
39 mm
Lengde på tilkobling 2:
39 mm
Byggelengde, tilkobling 2:
39 mm
Med termisk isolasjon:
nei
Med pakninger:
Ja
Plugget/Lukket:
nei
Med avtappningsventil:
nei
Med avlufter:
nei


