Pipelife - 40 mm Skjøtemuffe for GUR/GURT stålrør, ugjenget, galvanisert.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 40 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459235787
Elnummer
1214280
Leverandørens varenummer
70008154
Typebeskrivelse
1214280
Materiale
Metall
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse
Stikk
For nominell rørdiameter
40 mm
Farge
Grå
Materialkvalitet
Stål
Overflatekvalitet
Galvanisk forsinket
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Nei
Todelt
Nei
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Tetningsmateriale
Uten pakning
Med utvendige gjenger
Nei
Med innvendige gjenger
Nei
Delbar
Nei
Eksentrisk
Nei
40 mm Skjøtemuffe for GUR/GURT stålrør, ugjenget, galvanisert.