Pipelife - 400 ml tube glidemiddel for skjøting av rør med tetningsring - 181997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - nei
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 400 ml
Nettovekt - 0 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731819972
Elnummer
2835699
Leverandørens varenummer
181997
Typebeskrivelse
2835699
Egnet for kabel:
nei
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
400 ml
Nettovekt:
0 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
nei
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Flytende
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
nei


