Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 40mm plastsadel grå - 522140

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 40mm plastsadel grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 40...40 mm

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Skruehull

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459249845

Elnummer

1214274

Leverandørens varenummer

522140

Typebeskrivelse

1214274

For rørdiameter:

40...40 mm

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

nei

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Grå

40 mm Plastsadel grå for glatte og korrugerte el rør