Pipelife - 40mm skjøtemuffe, UV stabilisert svart - 70008115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 40 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459235398
Elnummer
1214026
Leverandørens varenummer
70008115
Typebeskrivelse
1214026
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
40 mm
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


