Pipelife - 40x32,6 mm svart PE optorør med trekketråd kveil, 200 m - 186562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 32 mm
Emballasje og betingelser
200 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731865627
Elnummer
2835853
Leverandørens varenummer
186562
Typebeskrivelse
2835853
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
32 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
40 mm


