Pipelife - 50/1,8mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8 grønn - 70005833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 46,4 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186898
Elnummer
2835610
Leverandørens varenummer
70005833
Typebeskrivelse
2835610
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
46,4 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


