Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 50 mm 90' gul PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m - 160791

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm 90' gul PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 46,4 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Bøyevinkel - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033731607913

Elnummer

2835865

Leverandørens varenummer

160791

Typebeskrivelse

2835865

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

46,4 mm

Ytre diameter:

50 mm

Bøyevinkel:

90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Polert overflate:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Halogenfri:

nei

PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m