Utgått

Pipelife - 50 mm 90', halogenfrie normalbend, grå - 490450

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm 90', halogenfrie normalbend, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459113979

Elnummer

1214205

Leverandørens varenummer

490450

Typebeskrivelse

1214205

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

50 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polyolefin

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

50 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Halogenfrie normalbend