Pipelife - 50mm - 90° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 46,4 mm
Ytre diameter - 50 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459220721
Elnummer
2835641
Leverandørens varenummer
70007568
Typebeskrivelse
2835641
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Indre diameter
46,4 mm
Ytre diameter
50 mm
Bøyevinkel
90 °
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate
Nei
Farge
Rød
Modell / utførelse
Stiv
Form
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri
Nei
Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør. Bendene har en jevn kurve og innvendig fas i spissenden. Kabelrørsbendene har lik indre diameter som PVC rør. Alle bend har utblokket muffe med høykvalitets tetningsring. Miljøprofilen er dokumentert med EPD.
Bend skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Leveres med radius på 0,6, 2.0 og 4,0m. Større radius gir reduserte trekkekrefter
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.