Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 50 mm Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør - 70004300

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50 mm Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Andre

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459100337

Elnummer

2835747

Leverandørens varenummer

70004300

Typebeskrivelse

2835747

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Polyolefin

Halogenfri:

nei

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

Comfit strekkfast skjøtemuffe for optorør