Pipelife - 50 mm rød PE endelokk, DBI-dut - 70017109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Egnet for stive rør - Ja
Materialkvalitet - Andre
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459264039
Elnummer
2835693
Leverandørens varenummer
70017109
Typebeskrivelse
2835693
Materiale:
Plast
Egnet for stive rør:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Rød
Endelokk for PVC kabelrør
BREEAMPDF