Pipelife - 50 mm skjøtemuffe for PE korrugerte rør - 70008825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459249401
Elnummer
2835732
Leverandørens varenummer
70008825
Typebeskrivelse
2835732
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
Ja
Delbar:
nei
Skjøtemuffe for PE korrugerte rør


