Pipelife - 50mm - 7,5° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, rød - 70007553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 46,4 mm
Ytre diameter - 50 mm
Bøyevinkel - 7,5 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459220578
Elnummer
2835626
Leverandørens varenummer
70007553
Typebeskrivelse
2835626
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
46,4 mm
Ytre diameter:
50 mm
Bøyevinkel:
7,5 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
Disse skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Ved å benytte en radius på 0,6m får man en kurve som egner seg best på korte strekk og ved oppstikk
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.


