Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 50mm klammer, UV stabilisert svart - 1196901416

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50mm klammer, UV stabilisert svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 50...50 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712603009732

Elnummer

1214033

Leverandørens varenummer

1196901416

Typebeskrivelse

1214033

For rørdiameter:

50...50 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Skruehull

Maks antall rør:

1

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

UV stabilisert rørklammer for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.