Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pipelife - 50x41 mm rød PE DV kabelrør, 6 m - 70005890

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 50x41 mm rød PE DV kabelrør, 6 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 41 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459187468

Elnummer

2835780

Leverandørens varenummer

70005890

Typebeskrivelse

2835780

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

41 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget PE kabelrør kan redusere overføringskapasiteten for strømkabler på grunn av god termisk isolasjonsevne. Leveres i 6 meters lengder med muffe og pakning.