Pipelife - 50x42 mm grønn PE korrugerte rør med trekketråd, 50 m - 70005896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 42 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459187529
Elnummer
2835706
Leverandørens varenummer
70005896
Typebeskrivelse
2835706
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
42 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
50 mm


