Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 63 mm 30' gul PVC kabelrørsbend, radius 2 m - 160882

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 63 mm 30' gul PVC kabelrørsbend, radius 2 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 59,2 mm

  • Ytre diameter - 63 mm

  • Bøyevinkel - 30 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033731608828

Elnummer

2835657

Leverandørens varenummer

160882

Typebeskrivelse

2835657

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

59,2 mm

Ytre diameter:

63 mm

Bøyevinkel:

30 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Polert overflate:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Halogenfri:

nei

PVC kabelrørsbend, radius 2 m