Pipelife - 63 mm 90' gul PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m - 160792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 59,2 mm
Ytre diameter - 63 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731607920
Elnummer
2835866
Leverandørens varenummer
160792
Typebeskrivelse
2835866
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
59,2 mm
Ytre diameter:
63 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m


