Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 63 mm 90' rød PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m - 160953

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 63 mm 90' rød PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 59,2 mm

  • Ytre diameter - 63 mm

  • Bøyevinkel - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033731609535

Elnummer

2835662

Leverandørens varenummer

160953

Typebeskrivelse

2835662

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

59,2 mm

Ytre diameter:

63 mm

Bøyevinkel:

90 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Halogenfri:

nei

PVC kabelrørsbend, radius 0,6 m