Pipelife - 75/2,2mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8, gul - 70005807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 70,6 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731501204
Elnummer
2835512
Leverandørens varenummer
70005807
Typebeskrivelse
2835512
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
70,6 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


