Pipelife - 75/2,2mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8, blå - 70005814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 70,6 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186706
Elnummer
2835508
Leverandørens varenummer
70005814
Typebeskrivelse
2835508
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
70,6 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


