Pipelife - 75/2,8mm - 6m PP IP kabelrør SN8 m/muffe, gul - 70009849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 69,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459273130
Elnummer
2835883
Leverandørens varenummer
70009849
Typebeskrivelse
2835883
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
69,4 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
75/2,8mm - 6m PP kabelrør i SN8, med muffe, gul


