Pipelife - 75mm 6m PE100RC kabelrør SN64, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel".
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 61,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459427588
Elnummer
2836105
Leverandørens varenummer
70020617
Typebeskrivelse
2836105
Materiale
Plast
Farge
Svart
Modell / utførelse
Stiv
Form
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter
61,4 mm
Materialkvalitet
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Farge innvendig
Svart
Ytre diameter
75 mm
Trykkfasthet iflg EN61386-24
Typ 750
SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter og hvor kabel må legges over bakkenivå.
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.
Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør
32 og 50mm leveres på kveil, mens 75, 110 og 160mm leveres som 6meters lengder.
Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20grader celsius.