Pipelife - 75 mm flexibend for DV kabelrør - 70024006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Ytre diameter - 75 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Polert overflate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459505347
Elnummer
2835873
Leverandørens varenummer
70024006
Typebeskrivelse
2835873
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden


