Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 75 mm flexibend for DV kabelrør - 70000523

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 75 mm flexibend for DV kabelrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 75 mm

  • Bøyevinkel - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459141521

Elnummer

2835807

Leverandørens varenummer

70000523

Typebeskrivelse

2835807

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

75 mm

Bøyevinkel:

90 °

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Polert overflate:

nei

Farge:

Svart

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Innvendig radius:

800 mm

Halogenfri:

nei

Flexibend for DV kabelrør