Pipelife - 75 mm PE DV korrugert kabelrør i kveil, med trekketråd, 50 m, rød - 70005898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 61 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459187543
Elnummer
2835742
Leverandørens varenummer
70005898
Typebeskrivelse
2835742
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
61 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


