Pipelife - 75 mm PE skjøtemuffe for DV korrugerte rør i kveil - 70007987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 75 mm
Ytre diameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459224910
Elnummer
2835822
Leverandørens varenummer
70007987
Typebeskrivelse
2835822
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Indre diameter:
75 mm
Ytre diameter:
80 mm
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
PE skjøtemuffe for DV korrugerte rør i kveil


