Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 75 mm PP kabelrør SN8 6 m, rød - 70021651

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 75 mm PP kabelrør SN8 6 m, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 69,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459440648

Elnummer

2836204

Leverandørens varenummer

70021651

Typebeskrivelse

2836204

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

69,4 mm

Ytre diameter:

75 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Slagfasthet i henhold til EN 61386-24:

Normal

Kabelrør i PP brukes som føringsveier for kabel nedgravd i kabelgrøft. PP er halogenfritt, men ikke selvslukkende. Skal ikke installeres åpent innendørs da de kan medføre brannspredning.