Pipelife - 75 mm PP løpemuffe for PVC kabelrør
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459221995
Elnummer
2835666
Leverandørens varenummer
70007695
Typebeskrivelse
2835666
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Svart
Indre diameter
0 mm
Ytre diameter
75 mm
Materialkvalitet
Polyolefin
Halogenfri
Ja
Polert overflate
Nei
Med gummipakning
Nei
Løpemuffe for PVC kabelrør