Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 75 mm PP skjøtemuffe for dobbelvegga rør - 70019434

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 75 mm PP skjøtemuffe for dobbelvegga rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 75 mm

  • Ytre diameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459410900

Elnummer

2835858

Leverandørens varenummer

70019434

Typebeskrivelse

2835858

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

75 mm

Ytre diameter:

80 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

UV-bestandig:

nei

Polert overflate:

nei

Overgang (Redus):

nei

Med gummipakning:

nei

Delbar:

nei

PP skjøtemuffe for dobbelvegga rør