Pipelife - 75mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, rød - 70007559

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 75mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC,  radius=0,6, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 70,6 mm

  • Ytre diameter - 75 mm

  • Bøyevinkel - 15 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459220639

Elnummer

2835632

Leverandørens varenummer

70007559

Typebeskrivelse

2835632

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

70,6 mm

Ytre diameter:

75 mm

Bøyevinkel:

15 °

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Halogenfri:

nei

Protectline kabelrørsbend i PVC er markedets mest brukte bend for glatte kabelrør.
Disse skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Ved å benytte en radius på 0,6m får man en kurve som egner seg best på korte strekk og ved oppstikk
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.