Utgått

Pipelife - 93 mm skjøtemuffe for PE korrugerte rør - 451127

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 93 mm skjøtemuffe for PE korrugerte rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 93 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033735703604

Elnummer

2835734

Leverandørens varenummer

451127

Typebeskrivelse

2835734

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

93 mm

Polert overflate:

nei

Skjøtemuffe for PE korrugerte rør