Pipelife - 93x80 mm gul PE korrugerte rør med trekketråd, 50 m - 570094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033735700948
Elnummer
2835701
Leverandørens varenummer
570094
Typebeskrivelse
2835701
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
80 mm
Ytre diameter:
93 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


