Pipelife - Halogenfri 25 mm Skjøtemuffe/skapmuffe, grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 25 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459224941
Elnummer
1214252
Leverandørens varenummer
70007990
Typebeskrivelse
1214252
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Modell / utførelse
Stikk
For nominell rørdiameter
25 mm
Farge
Grå
Materialkvalitet
Polyolefin
Overflatekvalitet
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Nei
Halogenfri
Ja
Todelt
Ja
Med inspeksjonsåpning og deksel
Nei
Tetningsmateriale
Uten pakning
Med utvendige gjenger
Nei
Med innvendige gjenger
Nei
Delbar
Nei
Eksentrisk
Nei
Halogenfri 25 mm kombinert skjøte- og skapmuffe for glatte og korrugerte el rør, grå